※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06691422
品番
2ESMR2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
55
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
トラスコ品番
427-4211
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03