押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06691600 品番SU-2
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボタン部は「無地」です。
「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。
ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。
ボタンを押すとc接点出力します。
1個用スイッチBOX対応

取付1個用スイッチBOXに適合 質量(g)63 スイッチワンショット押しスイッチ(リアルタイム出力) 出力無電圧1C接点 COM:黄、NO:橙、NC:茶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7 使用環境温度(℃)-10〜+50(結露なきこと) 外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)ABS樹脂 設置場所屋内 接点容量DC24[V] 1[A]

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする