※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bluetoothデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06691828 品番 SSD-251【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワークの深さや段差を簡単測定
プリント基板測定に便利
ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル
IP67の防塵防水
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

仕様プリント基板のカット溝、継足:なし 質量(g)130 測定範囲(mm)5 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5〜0.9±20% 測定子(mm)特殊針状 ベース寸法(mm)特殊Φ16円柱 ベース穴径(Φmm)特殊 指示誤差(μm)±20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする