※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bluetoothデジタルシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06691880 品番 SSCN-18【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

内径18.5mm以下の小口径測定用
ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g
アナログ表示で基準ゲージとの差がみやすい
MINモードで内径の測定最小値をホールド
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

仕様案内板支持力(N):6以下 質量(g)160 測定範囲(mm)10〜18.5 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2.9以下 ニギリ下長さ(mm)100 保護等級IP67 電池CR2032 繰返し精密度(μm)4 有効測定範囲0.6mm 指示誤差(μm)9
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする