B-3099 パワーO型フック 水本機械製作所 06692239

B-3099 パワーO型フック 水本機械製作所 06692239
B-3099 パワーO型フック 水本機械製作所 06692239

パワーO型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)5.5注文コード06692239品番B-3099
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
品番【別品番】MOS-5質量(g)16寸法L(mm)41寸法t(mm)4寸法S(mm)11寸法D(mm)5.5寸法W(mm)16材料SUS304寸法R(mm)4.5参考使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする