水本機械製作所
パワーO型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
6.5
注文コード
06692257
品番
B-3100
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
品番
【別品番】MOS-6
質量(g)
29
寸法L(mm)
52
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
6.5
寸法W(mm)
21
材料
SUS304
寸法R(mm)
7
参考使用荷重(kN)
0.34