曜日別特売
B-3093 パッドアイ 水本機械製作所 06692336

B-3093 パッドアイ 水本機械製作所 06692336
B-3093 パッドアイ 水本機械製作所 06692336
B-3093 パッドアイ 水本機械製作所 06692336

パッドアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06692336品番B-3093
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
品番【別品番】PD-4W質量(g)11寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)20材料SUS304寸法B2(mm)40寸法B1(mm)48参考使用荷重(kN)0.07H(mm)20.8h(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする