※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ESMR14 ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06692393 4ESMR14 ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06692393

ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06692393 品番4ESMR14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,490
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)105 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)14 用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする