602-S 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 06692406 602-S 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 06692406 602-S 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 06692406 602-S 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 06692406 602-S 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 06692406

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06692406 品番 602-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。
内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。

用途
機械部品の洗浄、組み立て。
印刷、塗装。
漁業・農業。
機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.45 バイオレット サイズS 全長(cm)26 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする