※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06692664
品番
4ESML15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,440
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
側面切削
全長(mm)
135
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.03~0