愛祥
愛祥の 軍手
愛祥の すべり止め軍手
C-250 ノンストップ 滑り止め付軍手 フリーサイズ 120双入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120双)
注文コード
06692720
品番
C-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
C-250 ノンストップ 滑り止め付軍手 120双入りは、表面に滑り止め加工を施しているので、滑りにくく作業がしやすい軍手です。家具の移動や現場作業など様々なシーンでお使いいただけます。
用途
様々な作業シーンでお使いいただけます。
仕様
空紡2本編み+PVC
色
黄
サイズ
フリーサイズ
入数(双)
120
機能
滑り止め
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません