MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃ショート刃-2ESMSC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06692777
品番
2ESMSC 1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,110
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃径(Φmm)
1.0
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03