画像準備中

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃ショート刃-2ESMSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06692786 品番2ESMSC 1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)3.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃径(Φmm)1.5 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする