曜日別特売
FAK12150-80S フットジャッキFAK型 ナベヤ 06692963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAK12150-80S フットジャッキFAK型 ナベヤ 06692963
FAK12150-80S フットジャッキFAK型 ナベヤ 06692963

フットジャッキFAK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM12材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング注文コード06692963品番FAK12150-80S
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アンカーボルトにより固定できます。

寸法B(mm)150寸法C(mm)11.5寸法D(mm)6寸法E(mm)19寸法F(mm)14寸法G(mm)18寸法H(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)55寸法K(mm)9寸法L(mm)3寸法M(mm)68ねじの呼びM12耐荷重(kN)5材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティングA(並目)M12×1.75質量(g)389RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする