エグザフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード06693971 品番1485-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル操作対応。
摩耗に強い。
強靭グリップでがっちりキャッチ
良好な肌触りとフィット感
裏フリースであたたかい
手首部分がジャージなので、冷気をシャットアウトし暖かい

用途冬場の各種作業、レジャー、スポーツシーン等 材質手袋/ポリエステル、ナイロン、ジャージ部/ナイロン、天然ゴム(ゴム糸)、すべり止め/ポリウレタン樹脂、反射材/ガラスビーズ、アルミナイトパウダー(反射率200度) 全長(mm)252 ブラック/オレンジ サイズM 中指長(cm)7.25 手の平幅(cm)9.6
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする