※画像はMサイズです
アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの 背抜き 防寒用手袋
エグザフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
06693980
品番
1485-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル操作対応。
摩耗に強い。
強靭グリップでがっちりキャッチ
良好な肌触りとフィット感
裏フリースであたたかい
手首部分がジャージなので、冷気をシャットアウトし暖かい
用途
冬場の各種作業、レジャー、スポーツシーン等
材質
手袋/ポリエステル、ナイロン、ジャージ部/ナイロン、天然ゴム(ゴム糸)、すべり止め/ポリウレタン樹脂、反射材/ガラスビーズ、アルミナイトパウダー(反射率200度)
全長(mm)
257
色
ブラック/オレンジ
サイズ
L
中指長(cm)
7.65
手の平幅(cm)
10
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。