※画像はLサイズです

122GXR-M ゴム張り防寒 アトム 06693998 122GXR-M ゴム張り防寒 アトム 06693998 122GXR-M ゴム張り防寒 アトム 06693998

ゴム張り防寒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード06693998 品番122GXR-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インナーに、アクリルウールのパイル編み起毛手袋を採用した、厳しい寒冷地でもあたたかく使用いただける手袋です。
手の平に天然ゴムシートをプレス加工されており、高いすべり止め効果があり重量物の運搬に最適です。

用途
冷凍庫内作業
土木建設用
漁業水産加工
冬期の各種運搬作業に
材質
手袋:アウター/ポリエステル・ナイロン
インナー/ポリエステル、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)236 黒/紫 サイズM 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)11.8
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする