アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの ゴム 防寒用手袋
マイルドウインターグローブ 男性用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
色
迷彩
注文コード
06694041
品番
2923-2-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防風の軽防寒用手袋。
タッチパネル対応
用途
冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
全長(mm)
223
色
迷彩
サイズ
M
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9.1
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。