※画像はLサイズです
アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの ゴム 防寒用手袋
極寒ソフトブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06694068
品番
1422-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。
耐油性、防水性のある手袋です。
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)
300
色
ブラック
サイズ
LL
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
13.3
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。