アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの 合成繊維 防寒用手袋
極寒ソフト2重防寒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06694077
品番
1412-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋です。
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/ポリエステル
全長(mm)
300
色
ブルー
サイズ
L
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
12.9
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。