※画像はLサイズです
アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの 合成繊維 防寒用手袋
極寒ソフトジャージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06694129
品番
1414-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
裏を起毛したソフトな肌触りです。
手首ジャージ付きで履き口がフィット
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)
300
色
ブルー
サイズ
M
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11.7
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。