曜日別特売
2922-2-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694208

 

2922-2-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694208
2922-2-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694208
2922-2-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694208
2922-2-LL ホットワークグローブ 男性用 アトム 06694208

ホットワークグローブ 男性用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1双サイズLLリーフ注文コード06694208品番2922-2-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全面ラバーが冷気や水を遮断。
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。
防水・防風・保温手袋。

用途
冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン全長(mm)280リーフサイズLL中指長(cm)8.3手の平幅(cm)11.6
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06694165
2024-12-28
用途: バイクの運転
サービス業

昨年購入した物の改良版ですが少しデザインが異なり同じサイズより一回り大きなサイズが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする