曜日別特売

極寒ソフトロング65裏起毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1双注文コード06694226品番1458-K-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

独自配合の耐寒ニトリルゴムを使用しており、常温・低温環境(-20℃)でもやわらかいままご使用いただけます。
指先から手首までは起毛加工で暖かく、手首から上は裏地付きで耐久性があります。
履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締め付けによる痛みを緩和し、ズレ落ちを防止します。
濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

用途
冬場の水周り作業など
材質
表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、ニトリルシート
裏:綿100%(指先~手首/綿起毛)
ハトメ:アルミニウム
全長(mm)650ブルーサイズM中指長(cm)7.8手の平幅(cm)11
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする