アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
インナーソックス ホームカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5〜25.5
色
ネイビー
注文コード
06694260
品番
2950-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
立体裁断で足にぴったりフィット
あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。
用途
冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質
合成ゴム、ナイロン、その他
幅(mm)
甲:112
全長(mm)
218
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5〜25.5
機能
防寒
丈(mm)
かかと:55
入数
1足
指タイプ
通常
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。