アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
インナーソックス ホームカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06694278
品番
2962-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
立体裁断で足にぴったりフィット
あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。
用途
冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
幅(mm)
甲:113
全長(mm)
235
色
シアン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
25〜27
機能
防寒
丈(mm)
かかと:67
入数
1足
性別
男性用
指タイプ
通常
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。