アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
裏フリースインナーソックス ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
06694348
品番
2961-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普段使用している長靴が、防寒長靴に早替わりするインナーソックスです。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。
断熱効果と裏フリースで足元が暖かい。
上部は折り返し長靴に固定できるので、ズレにくい。
用途
冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質
合成ゴム、ポリエステル
色
黒/赤
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5〜24
総幅(mm)
130
機能
通気性、防寒
総丈(mm)
410
入数
1足
指タイプ
通常
靴タイプ
長靴
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。