アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
裏フリースインナーソックス ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
06694357
品番
2961-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普段使用している長靴が、防寒長靴に早替わりするインナーソックスです。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。
断熱効果と裏フリースで足元が暖かい。
上部は折り返し長靴に固定できるので、ズレにくい。
用途
冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質
合成ゴム、ポリエステル
色
黒/赤
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5〜25.5
総幅(mm)
140
機能
通気性、防寒
総丈(mm)
420
入数
1足
指タイプ
通常
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。