※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMハイヘリカルエンドミル - ESMHN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06694527
品番
ESMHN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,310
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
用途
側面切削・溝切削
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
3
ねじれ角(°)
50
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.04