セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の エプロン
セーフラン安全用品の 作業用エプロン
防水エプロン10枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06694558
品番
11322-10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
約0.18
色
半透明ホワイト
入数(枚)
10セット
長さ(cm)
約107
身幅(cm)
(平置き)約67
注意
※完全防水ではございません。