※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMハイヘリカルエンドミル - ESMHN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06694572
品番
ESMHN14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,090
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
105
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
用途
側面切削・溝切削
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
3
ねじれ角(°)
50
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.04