ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 06694750 品番 NBR0356PFBBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。

用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.09(指部) アクアブルー サイズL 入数(枚)200 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06694811
2025-03-05
用途:
食品加工
飲食業

良い点は、
ピッタリはめられて細かい作業もしやすいこと
かぶれやすい手に優しいこと

難点は、
水色のニトリルでは穴が開いて中に水が入ったときなど、その部分だけ見た目ですぐに分かったが(不衛生なのですぐに新品に替える)
こちらの手袋は濃い紫色のせいか、破損して水が入っていても分かりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする