画像準備中

ESM-C コートラフィングエンドミルショート - ESMQS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06694816 品番ESMQS 6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,420
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
刃径6.0 刃長(mm)15.0 全長(mm)80.0 シャンク径(Φmm)6 刃数4 仕様荒加工 性能高能率加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃径(Φmm)6.0 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° 刃径公差0〜-0.05 シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0〜-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする