メイン画像

CYGNUS(シグナス) スーツケース 66cm 無料預入/73L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06694829 品番SM-A824 SILVER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

クラシカルで上品なカラーのスイスミリタリースーツケースを代表するシグネチャーモデル「CYGNUS(シグナス)」66cm。
ノーザンクロスを語源とする輝きと堅牢性をイメージし、モダンでクラシックなエンボスの縦ラインでデザインされています。
SWISS MILITARYロゴをセンターに配したスイスミリタリースーツケースを代表する基本に忠実なスーツケースです。
軽量で衝撃に強く傷がつきにくいドイツ コベストロ社(※) ポリカーボネートを使用しています。
※コベストロ社は、世界最大のポリマーメーカーの1つです。ハイテクポリマー素材の製造を得意とし、傷がつきにくいのが特徴です。
上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。
ファスナーレーンが2重になっているダブルファスナーで簡単に壊れる心配なし。荷物を安全に守ります。
さらにTSAロック搭載で、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。
荷物が増えた時にも便利でゆったりした収納が可能なマチ幅を5cm広げられる機能も採用しています。
プライバシーに配慮し、スイスミリタリーオリジナルロゴチャームを使用したネームタグを付属しています。

用途泊数目安4〜6泊 付属品ネームタグ、スーツケースカバー 材質ABS+PC 質量(kg)4.2 メタリックシルバー 容量(L)73 寸法(cm)横幅45.5×高さ[キャスター込]66.5×奥行27/32(3辺合計138/144) 機能機内持ち込み不可 / 無料預け入れ可能 / 5cm拡張 / アルミ製コーナープロテクター / TSAロック / 盗難防止ダブルファスナー / 摩擦軽減ダブルホイール / ボールベアリング / アルミ製キャリーハンドル 保証期間2年 ホイールサイズ5.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする