穴掘りグローブ ワイドサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード06694917 品番F21622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。

用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。 仕様完成品 その他保証書なし ブラウン サイズワイド 適合サイズL(24〜26) 縦(cm)27 横(cm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする