かきとるメッシュグローブ 1双組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード06694926 品番F21875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

『かきとるメッシュグローブ 1双組』は、その名の通り、メッシュ素材を使用した手袋で、様々な素材の汚れを傷つけずに落とせるという特徴があります。細かなメッシュ構造が、こびりついた汚れを効果的にかき落とします。メッシュ素材が柔らかいので、ステンレス、ホーロー、テフロン加工品、プラスチック、ガラス、アルミ、タイルなど、デリケートな素材も傷つけることなく掃除できます。直接手で汚れに触れる必要がないため、手を汚すことなく清潔に作業できます。

用途キッチン、浴室、車のホイール、窓ガラス、家具など、様々な場所の汚れ落としに。 仕様完成品 その他保証書なし 全長(cm)28.6 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする