MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ESM-C コートラフィングエンドミルミディアム - ESMQR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06695053
品番
ESMQR 10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,910
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
10.0
刃長(mm)
35.0
全長(mm)
100.0
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃径(Φmm)
10.0
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
刃径公差
0〜-0.05
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.05