MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ESM-Cコートラフィングエンドミルロング - ESMQL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06695132
品番
ESMQL 14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,830
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
14.0
刃長(mm)
55.0
全長(mm)
110.0
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
先端
センター穴つき
刃径(Φmm)
14.0
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
刃径公差
0〜-0.1
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.1