スポンジワイプ 水切りマット ベングト&ロッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード06695188 品番WX141126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。
自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。
1949年にスウェーデン人によって開発されました。
今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。
スペースをとらない速乾性抜群の水切りマット
水に濡らし準備ができたスポンジワイプは驚きの吸水力を発揮します。
フワフワな断層と、表面にあるたくさんの気孔が、多量の水をどんどん吸い上げ閉じ込めます。
乾くのが早いのでいつまでもじめっとせずに衛生的。使わないときは畳んだり干したりして収納できます。
水切りかごのようにスペースをとらないため、1〜2人暮らしなどの食器の量が少ない家庭や狭いキッチンで重宝する優れものです。
ふんわり柔らかなので、洗い終わった食器をやさしくホールドして傷つける心配もありません。
水切りマット以外にも、大判のふきんとしてもご利用いただけます。
こぼれた水分、液体はサッとひと拭き。水あと、ケバも残しません。
洗面所、お風呂、窓の結露、自動車などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。
ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。
水に濡らして使う
乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。
使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。
乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。
使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。
100%天然素材
スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。
燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。
使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。
ベングト&ロッタ:ベングト・リンドベリとロッタ・グラーベ夫妻のデザインユニット
夫のベングトは1990年に牛をモチーフにしたキャンドルスタンドをデザインして以来、
ムースや羊、馬などをモチーフにして数多くの作品で北欧を代表する人気デザイナーに。
コンセプトはスウェーデンの伝統工芸品を新しい表現でデザインすること。モチーフは、動物や小さな生き物たち。
妻ロッタは天使や人間を多彩な表現でデザイン。コンセプトは、ユーモアと温かさ。

仕様洗濯機使用可 材質セルロース70%、コットン30% イエロー 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×2×257 ブルーム
注意
※表面の白いすじや黒い点は天然繊維の証です。安心してお使いください。
※濡れた状態で長時間他のものを重ねたり、摩擦により色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤は生地を傷めます。
※高温の場所に長時間放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする