スプレーボトル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06695285 品番EH020201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

手にすっぽりおさまるコンパクトサイズ。
コンパクトサイズで持ちやすく軽い!エコンフォートハウスのスプレーボトルです。
お水を入れて観葉植物やアイロン霧吹きにも最適。
1回のスプレーは1.0ml。目盛いっぱいまで入れて約180回のスプレーが可能。
ONとOFFの切り替えも付いて安全です。
重曹、セスキ、クエン酸などを希釈してお使いいただけます(※希釈濃度は各メーカー表示に従ってください)。
99%のアルコールにも耐えられるので手作りの虫よけスプレーにも使えます。
アルコールもOK!水だけでお掃除できるMQ・Duotexクロスやモップの必須アイテムです。

材質本体-ポリエチレン、ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール 白色 容量(mL)約180 質量(g)46 適合容量(mL)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×150 危険物の類別非危険物
注意
※洗剤が濃すぎると詰まりの原因になります。
※重曹・クエン酸・洗剤等は各メーカーの希釈濃度に従って下さい。
※スプレー内の水分について:トリガーが正常に作動するか出荷前に検査をするため次亜塩素酸ナトリウムを使用し噴霧しております。
※0.4cc程ボトル内に残るため水滴等発生しますが、無害の為ご安心下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする