フォームボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06695301 品番EH020101
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

きめ細やかな泡が特徴。
エコンフォートハウスのフォームボトルは、きめ細やかな泡が特徴です。
スポンジの上に泡を落として食器類を洗ってください。洗剤を無駄なく使えて時間もセーブします。
濃縮系ハンドソープも薄めて使えば、使いやすくて長持ちの両得。
メッシュの構造を改善し詰まりにくく、さらに使いやすくなりました。
中身の識別シール付き。
※1プッシュ:約0.95mL

使用方法プッシュ式 材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ステンレス 白色 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×55×171 ボトル容量(mL)約200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※洗剤が濃すぎると泡になりません。また、詰まりの原因にもなります。
※洗剤により濃度が異なりますので、必ず希釈テストをしてからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする