水に濡らせば膨らむ、天然素材のスポンジ。 木の端材から採れる繊維素(=セルロース)を100%使用した天然素材のスポンジです。土に埋めれば土に還ります。 毎日使うスポンジだから、デザイン・機能・サステナブルはこれからの暮らしに大切な要素です。 暮らしのスポンジのほとんどは石油系。製造時も廃棄時も環境負荷が大きいこと、排水口からプラスチックのかけらが海に流れる危険もあります。 暮らしの必需品スポンジを、快適でサステナブルな未来につながるセルロース素材に変えることで、キッチンから地球環境を守ることができます。 水に濡らすとふわふわスポンジに変身 未使用のときはカードのように薄いのですが、実はセルロース100%、圧縮スポンジです。 水を含ませるとあっという間にふくらみ、厚み2cmのふわふわのスポンジになります。 柔らかく、手になじみやすく、使い勝手抜群です。 型抜きしたスポンジは、食器の隅にまできちんと届き、きれいに洗いあげます。 食器・漆器・グラス・鍋・テフロンに。 天然素材だから、ガラスや漆器などのデリケートな素材も傷つけず、やさしく洗い上げることができて安心です。 手に持ちやすいサイズもポイント。 オイルミストの拭き取り、レンジまわりのお掃除にも最適 セルロース(木の繊維素)は、油に強いという性質を持っています。 調理中、レンジ周りに飛び散るオイルミストをササッと拭き取ったり、調理後のレンジまわりのお掃除に是非お使いください。 スポンジもベタつかず、キッチンが快適になります。 乾きが速く、雑菌が繁殖しにくいから衛生的 使い終わったスポンジは、良くすすいでキュッと絞って乾かします。 スポンジの表面には無数の気孔があるので、乾くのがはやく、衛生的。水分が全く残らないくらいにカラカラに乾きます。 カラカラに乾いたスポンジはまた水に濡らせば元のとおり柔らかスポンジになります。 デザイナー:岡理恵子 2008年から北海道を本拠地に点と線模様製作所をスタート。 植物や自然そして冬の寒さや雨の音など目に見えないものからもインスピレーションを得る繊細なデザインが心に響きます。