ポップアップスポンジ katakata

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06695538 品番 NIKTC0101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

水に濡らせば膨らむ、天然素材のスポンジ。
木の端材から採れる繊維素(=セルロース)を100%使用した天然素材のスポンジです。土に埋めれば土に還ります。
毎日使うスポンジだから、デザイン・機能・サステナブルはこれからの暮らしに大切な要素です。
暮らしのスポンジのほとんどは石油系。製造時も廃棄時も環境負荷が大きいこと、排水口からプラスチックのかけらが海に流れる危険もあります。暮らしの必需品スポンジを、快適でサステナブルな未来につながるセルロース素材に変えることで、キッチンから地球環境を守ることができます。
水に濡らすとふわふわスポンジに変身
未使用のときはカードのように薄いのですが、実はセルロース100%、圧縮スポンジです。
水を含ませるとあっという間にふくらみ、厚み2cmのふわふわのスポンジになります。
柔らかく、手になじみやすく、使い勝手抜群です。
型抜きしたスポンジは、食器の隅にまできちんと届き、きれいに洗いあげます。
食器・漆器・グラス・鍋・テフロンに。
天然素材だから、ガラスや漆器などのデリケートな素材も傷つけず、やさしく洗い上げることができて安心です。
手に持ちやすいサイズもポイント。
オイルミストの拭き取り、レンジまわりのお掃除にも最適
セルロース(木の繊維素)は、油に強いという性質を持っています。
調理中、レンジ周りに飛び散るオイルミストをササッと拭き取ったり、調理後のレンジまわりのお掃除に是非お使いください。
スポンジもベタつかず、キッチンが快適になります。
乾きが速く、雑菌が繁殖しにくいから衛生的
使い終わったスポンジは、良くすすいでキュッと絞って乾かします。
スポンジの表面には無数の気孔があるので、乾くのがはやく、衛生的。水分が全く残らないくらいにカラカラに乾きます。
カラカラに乾いたスポンジはまた水に濡らせば元のとおり柔らかスポンジになります。
kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニット
モチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。
布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したスポンジワイプシリーズです。

寸法(mm)使用前の乾いた状態:64×2×95、水に濡らして膨らんだ状態:70×20×103 質量(g)4.5 混率(%)セルロース100 対応洗濯機使用可 型抜きくま 適合用途食器洗い、調理器具洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用前に水で濡らしてください。
※表面の白いスジ、凹凸、褐色の点はセルロースの繊維です。安心してお使いください。凹凸のため印刷が均一でない場合があります。
※顔料を使用しているため、徐々に色落ちします。また、強く擦るとまれに色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤の使用は生地を傷めます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする