※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAJ20100-60P フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06696165 FAJ20100-60P フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06696165

フットジャッキFAJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM20 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR 注文コード06696165 品番FAJ20100-60P
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじの呼び・材質など208種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)100 寸法C(mm)113 寸法D(mm)13 寸法E(mm)10 寸法F(mm)30 寸法G(mm)22 寸法H(mm)18 寸法I(mm)59 寸法J(mm)2 寸法K(mm)50 ねじの呼びM20 耐荷重(kN)12 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR A(並目)M20×2.5 質量(g)404 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする