MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
スーパーカットエンドミルロング - RFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06696663
品番
RFL 30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,790
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
30.0
刃長(mm)
90.0
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
仕様
中仕上げ加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
30.0
ねじれ角
35°
刃径公差
+0.04〜0
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
+0.04〜0