画像準備中

ラフィングエンドミルショート - HQS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06696767 品番HQS 12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,840
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
刃径12.0 刃長(mm)30.0 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)12 刃数4 仕様荒加工 性能高能率加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃径(Φmm)12.0 ねじれ角30° 刃径公差0〜-0.05 シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0〜-0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06696891
2021-07-03
用途:
切削加工
千葉精機製作所 様

粗びきでいつも同じ加工で使用している他社メーカーより刃の持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする