MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミルエキストラロング - HQXL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06697503
品番
HQXL 50.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,150
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
50.0
刃長(mm)
205.0
全長(mm)
315
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
50.0
ねじれ角
30°
刃径公差
0〜-0.1
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.1