製品写真

石灰・肥料散布器コロコロローラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06698329 品番FJ-5656
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!
20kgの石灰で200m〜300mを60cm幅で一気に散布!
作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。
抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。
省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。
コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可

用途
石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。
鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に
ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m〜300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。
苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。
奥行(mm)400 容量(L)ローラー:70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150
関連資料:(1.02MB)
注意
※石灰散布時は必ず、保護メガネ、保護マスク、手袋を着用の上ご使用ください。石灰が少量でも体内に入ると思いもよらない体調不良を引き起こす恐れが御座います。
※石灰散布は苦土石灰コナ状、消石灰コナ状に向いています。
※有機石灰の散布はできません。
※石灰散布専用メッシュ袋には、20kg袋を最大として投入し散布を推奨いたします。20kg以上を投入すると重量が増し軽快感が減少します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする