SDSプラスビット S4 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06698517 品番 S4140260
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。

適合電動工具
パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
刃径(Φmm)14 有効長(mm)200 全長(mm)260 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ トラスコ品番378-6005 材質(先端)タングステン、(本体)スチール 被削材コンクリート用 シャンク径(Φmm)10

商品説明動画

SDSプラスビット S4 ロングタイプ
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする