※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4 200 450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 06698623 S4 200 450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 06698623 S4 200 450 SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 06698623

SDSプラスビット S4 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 注文コード06698623 品番S4 200 450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。

適合電動工具
パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
刃径(Φmm)20 有効長(mm)400 全長(mm)450 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 材質(先端)タングステン、(本体)スチール 被削材コンクリート用 シャンク径(Φmm)10

商品説明動画

SDSプラスビット S4 ロングタイプ
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする