※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトチェーザ MC M14ー16

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード06698627 品番MCM1416【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9808,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ねじ切り作業 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番809-4771 質量(g)710 寸法手動切上M14ー16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする